曜日別特売
(6件のレビュー)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。

材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89791737FGB13-07B6.8~4G1/413.5~13.98
オープン
309
340(税込)
当日出荷
89791746FGB17-10B11~6G3/817.0~17.410
オープン
399
439(税込)
当日出荷
89791755FGB21S-10B11~6G1/221.4~21.910
オープン
449
494(税込)
当日出荷
89791764FGB21L-14B14~8G1/221.4~21.912
オープン
429
472(税込)
当日出荷
89791773FGB26-18B18.5~13G3/426.9~27.412
オープン
639
703(税込)
当日出荷
89791782FGB33-25B25~18G133.8~34.413
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89791791FGB42-30B30~24G1-1/442.5~43.115
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
43751418FGB13-05B5.5~3G1/413.5~13.98
オープン
359
395(税込)
当日出荷
43751427FGB13-05G5.5~3G1/413.5~13.9グレー8
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
43751436FGB13-07G6.8~4G1/413.5~13.9グレー8
オープン
359
395(税込)
当日出荷
43751445FGB17-07B7~4G3/817.0~17.410
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
43751454FGB17-07G7~4G3/817.0~17.4グレー10
オープン
439
483(税込)
9日以内出荷
返品不可
43751463FGB17-10G11~6G3/817.0~17.4グレー10
オープン
469
516(税込)
当日出荷
43751479FGB21L-10B11.2~5.5G1/221.4 ~21.912
オープン
549
604(税込)
当日出荷
43751488FGB21L-10G11.2~5.5G1/221.4 ~21.9グレー12
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
43751497FGB21L-14G14~9G1/221.4 ~21.9グレー12
オープン
599
659(税込)
当日出荷
43751506FGB21M-08B9~4.5G1/221.4 ~21.910
オープン
579
637(税込)
当日出荷
43751515FGB21M-08G9~4.5G1/221.4 ~21.9グレー10
オープン
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
43751524FGB21M-12B12.5~6.5G1/221.4 ~21.910
オープン
579
637(税込)
当日出荷
43751533FGB21M-12G12.5~6.5G1/221.4 ~21.9グレー10
オープン
579
637(税込)
当日出荷
43751549FGB21S-07B7~4G1/221.4 ~21.910
オープン
559
615(税込)
当日出荷
43751558FGB21S-07G7~4G1/221.4 ~21.9グレー10
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
43751567FGB21S-10G11~6G1/221.4 ~21.9グレー10
オープン
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
43751576FGB26-16B16~10.5G3/426.9~27.412
オープン
839
923(税込)
当日出荷
43751585FGB26-16G16~10.5G3/426.9~27.4グレー12
オープン
839
923(税込)
当日出荷
43751594FGB26-18G18.5~13G3/426.9~27.4グレー12
オープン
839
923(税込)
当日出荷
43751603FGB33-22B22~16G133.8~34.413.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43751619FGB33-22G22~16G133.8~34.4グレー13.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43751628FGB33-25G25~18G133.8~34.4グレー13.5
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43751637FGB42-25B26.5~21G1-1/442.5~43.115
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
43751646FGB42-25G26.5~21G1-1/442.5~43.1グレー15
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43751655FGB42-30G30~24G1-1/442.5~43.1グレー15
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 制御装置のケーブル引出し
ワイテック製造業

取付穴系の割に使用可能なケーブル径の範囲が広くて使いやすい。特に電源引出しに最適。

2025-06-28
用途: 測定装置の配線に使用
有限会社仲上電機製作所

普通なら21φの穴径の物を使いますが、今回は出来るだけ小さい物を探していて、17φの穴径で使用できたので、これからはこれを使いたいと思います。

対象商品 : 89791755
2024-06-24
用途: 部品交換

純正品として取り付けられているので、それが壊れた時に取り換えている。

対象商品 : 89791782
2023-08-02
用途: 製品のハーネス引き出し口に
TES

非常に丈夫ですのでBOXにもしっかり固定でき
ハーネスもしっかり締め込むことが出来ました。
防水で無い安価バージョンがあれば更にいいのですが・・・

対象商品 : 89791755
2023-12-19
用途: 制御装置に
アテック

なかなか良かったです。
普通に使えて納得してます
ケーブルをよく固定できました

1が参考にしています
対象商品 : 89791773
2015-10-23
用途: モーターの口出し部
テイ シークェンス建設業・工事業

まぁ ケーブルグランドしています。問題なし
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
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする