ホイールマスター(プレート式)

ホイールマスター(プレート式) - TDKホイールマスター(プレート式) - TDK
(2件のレビュー)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。

材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
注意
※4個使用が基本です。
※推奨最大荷重は、平地を人力で移動させる場合2個のキャスターに荷重が集中することを考慮して設定しております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
材質(本体)
荷重種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89793024WI-150F1個90.51500(1個当たり)ADC8高荷重3.37
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
89792945WI-40FP1個45.350(1個当たり)ADC8軽荷重0.38
2,400
取扱い終了
89792963WI-60FP1個50250(1個当たり)ADC8軽・中荷重0.77
3,000
取扱い終了
89792981WI-80FP1個63500(1個当たり)ADC8中荷重1.4
4,600
取扱い終了
89793006WI-100FP1個72750(1個当たり)ADC8中荷重1.84
5,500
取扱い終了
89793015WI-120FP1個721000(1個当たり)ADC8中・重荷重1.95
6,500
取扱い終了
55309364WMIS-40F(WIS-40FP)1台45.3100(1個当たり)SUS304軽荷重0.65
オープン
取扱い終了
55309373WMIS-60F(WIS-60FP)1台50500(1個当たり)SUS304軽・中荷重1.09
オープン
取扱い終了
55309389WMIS-80F(WIS-80FP)1台63800(1個当たり)SUS304中荷重2.28
オープン
取扱い終了
89792954WIS-40FP1個45.3100(1個当たり)SUS304軽荷重0.65
9,700
取扱い終了
89792972WIS-60FP1個50500(1個当たり)SUS304軽・中荷重1.09
12,100
取扱い終了
89792997WIS-80FP1個63800(1個当たり)SUS304中荷重2.28
17,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89792945WI-40FP63976405WI-40FWI-40FP ホイールマスター(プレート式) TDK 63976405ホイールマスター(プレート式)TDK1台
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89792963WI-60FP63976414WI-60FWI-60FP ホイールマスター(プレート式) TDK 63976414ホイールマスター(プレート式)TDK1台
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89792981WI-80FP63976423WI-80FWI-80FP ホイールマスター(プレート式) TDK 63976423ホイールマスター(プレート式)TDK1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89793006WI-100FP63976439WI-100FWI-100FP ホイールマスター(プレート式) TDK 63976439ホイールマスター(プレート式)TDK1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89793015WI-120FP63976448WI-120FWI-120FP ホイールマスター(プレート式) TDK 63976448ホイールマスター(プレート式)TDK1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55309364WMIS-40F(WIS-40FP)63976378WMIS-40F(WIS-40F)WMIS-40F(WIS-40FP) ホイールマスター(プレート式) TDK 63976378ホイールマスター(プレート式)TDK1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55309373WMIS-60F(WIS-60FP)63976387WMIS-60F(WIS-60F)WMIS-60F(WIS-60FP) ホイールマスター(プレート式) TDK 63976387ホイールマスター(プレート式)TDK1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55309389WMIS-80F(WIS-80FP)63976396WMIS-80F(WIS-80F)WMIS-80F(WIS-80FP) ホイールマスター(プレート式) TDK 63976396ホイールマスター(プレート式)TDK1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89792981
2020-08-23
用途: 装置の移動
有限会社三金鐵工

300㎏の装置に4個使用しました。
非常にスムーズに移動出来ていいと思います。
アジャスターは手で絞めるぐらいで安定しました。

対象商品 : 89792981
2016-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

品質的・価格的にOKですがもう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする