曜日別特売

ホイールマスター(ボルト式)

ホイールマスター(ボルト式) - TDKホイールマスター(ボルト式) - TDKホイールマスター(ボルト式) - TDKホイールマスター(ボルト式) - TDKホイールマスター(ボルト式) - TDKホイールマスター(ボルト式) - TDKホイールマスター(ボルト式) - TDKホイールマスター(ボルト式) - TDK
(3件のレビュー)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。

形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
注意
※4個使用が基本です。
※推奨最大荷重は、平地を人力で移動させる場合2個のキャスターに荷重が集中することを考慮して設定しております。
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
質量(kg)
材質(本体)
最大荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89793033WI-40S1台45.350(1個当たり)0.37ADC8推奨100(4個あたり)
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
89793051WI-60S1台50250(1個当たり)0.63ADC8推奨500(4個あたり)
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89793076WI-80S1台63500(1個当たり)1.19ADC8推奨1000(4個あたり)
5,060
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
89793094WI-100S1台72750(1個当たり)1.56ADC8推奨1500(4個あたり)
6,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
89793103WI-120S1台721000(1個当たり)1.69ADC8推奨2000(4個あたり)
7,150
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
55309398WMIS-40S(WIS-40S)1台45.3100(1個当たり)0.66SUS304推奨200(4個あたり)
10,670
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
55309407WMIS-60S(WIS-60S)1台50500(1個当たり)1.11SUS304推奨1000(4個あたり)
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
55309416WMIS-80S(WIS-80S)1台63800(1個当たり)2.21SUS304推奨1600(4個あたり)
19,030
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
89793042WIS-40S1個45.3100(1個当たり)0.66SUS304推奨200(4個あたり)
9,700
取扱い終了
代替品有
89793067WIS-60S1個50500(1個当たり)1.11SUS304推奨1000(4個あたり)
12,100
取扱い終了
代替品有
89793085WIS-80S1個63800(1個当たり)2.21SUS304推奨1600(4個あたり)
17,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89793042WIS-40S55309398WMIS-40S(WIS-40S)WIS-40S ホイールマスター(ボルト式) TDK 55309398ホイールマスター(ボルト式)TDK1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89793067WIS-60S55309407WMIS-60S(WIS-60S)WIS-60S ホイールマスター(ボルト式) TDK 55309407ホイールマスター(ボルト式)TDK1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89793085WIS-80S55309416WMIS-80S(WIS-80S)WIS-80S ホイールマスター(ボルト式) TDK 55309416ホイールマスター(ボルト式)TDK1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 定盤台

取付ボルト深さ16と書いてますがボス穴の深さは28mm位あり、頭からM16のタップを16mm位切ってます。そこから底まではボス穴のまま。ボス穴底には貫通ビスの頭が見えます。

対象商品 : 89793051
2020-11-19
用途: 小型旋盤の脚に

200kg強の重量かと思いますが、移動、レベル出し容易でした。

対象商品 : 89793103
2020-01-22
用途: 装置用部品

コンパクトなのに耐荷重が大きく、デザインも装置の見栄えをよくしてくれるタイプのキャスターです。頑丈な作りで、耐久性も十分で、リピ購入しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする