地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
壁がブロックなので張り付くか心配でしたがしっかりくっついてくれております。転倒防止+転倒時に時間を稼げることはとても重要ですね。
腕の長さの種類があるので仕様をよく確認せねばなりません。大きな地震が来たときには貼った壁紙が剥がれる恐れがありますが、初期の揺れには棚が倒れないので地震対策には良いグッズと思います。他の対策も合わせて使用するのが良いと思います。価格が高いのが欠点。
取付簡単で接着力も強く非常に便利である。あとは実際の大地震の際に性能が発揮できることを祈ってます。
しっかりと棚が固定されているのでとても安心です!!