曜日別特売

ガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ)

ガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ) - タカノガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ) - タカノ
仕様ノック穴付・無給油タイプ材質FC250/MoS2内容量1個
全7種類を絞り込む
ポスト径D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ポスト径D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89938152OGBZP207444204015562830156.6656
1,920
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938161OGBZP258448254520663330159866
1,990
1,988
2,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938177OGBZP32100583250207638361811876
2,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938186OGBZP38130753860251005044221110100
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938195OGBZP501559050852512562.560301410125
5,290
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938204OGBZP6019012060100301507580401813150
8,040
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938213OGBZP80230150801303518090110552216190
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする