タカノ
ボールガイドブシュ(ノック穴付)
仕様
ノック穴付
材質
(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC~>
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
44
48
58
75
90
120
寸法d(mm)
選択してください
6.6
9
11
14
18
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
公差D(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
ポスト径PD(Φmm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89938222
OABP20
74
44
+0.0050
26
50
20
15
56
28
30
15
6.6
6
56
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938231
OABP25
84
48
+0.0050
31
50
25
20
66
33
30
15
9
8
66
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938247
OABP32
100
58
+0.0050
40
60
32
20
76
38
36
18
11
8
76
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938256
OABP38
130
75
+0.0050
48
70
38
25
100
50
44
22
11
10
100
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938265
OABP50
155
90
+0.0050
60
90
50
25
125
62.5
60
30
14
10
125
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938274
OABP60
190
120
+0.0050
70
100
60
30
150
75
80
40
18
13
150
¥
9,140
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください