曜日別特売

トマキュウJ

トマキュウJ - 渡辺パイプ(SEDIA)
(1件のレビュー)

トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。

内容量1個
注意
個人宅への配送は不可の商品となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897962711836トマキュウアーチJ ×5
トマキュウ用柱タフSW ×13
トマキュウ用ケタタフPE ×3
ワイヤーT1 ×6
トップセッター ×9
ワンタッチパッカー ×25
墨出しキット ×1
農ビ(厚さ:0.1mm×幅:3.3m×長さ:4m)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
897962871854トマキュウアーチJ ×7
トマキュウ用柱タフSW ×20
トマキュウ用ケタタフPE ×3
ワイヤーT1 ×6
トップセッター ×15
ワンタッチパッカー ×35
墨出しキット ×1
農ビ(0.1X330m) ×6
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
897962961872トマキュウアーチJ ×9
トマキュウ用柱タフSW ×27
トマキュウ用ケタタフPE ×3
ワイヤーT1 ×6
トップセッター ×21
ワンタッチパッカー ×45
墨出しキット ×1
農ビ(0.1X330m) ×8
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
898000331836-
オープン
取扱い終了
返品不可
898000421854-
オープン
取扱い終了
返品不可
898000511872-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89796271
2021-07-17
用途: ぶどう棚

写真では間口が上から下(柱を埋める部分)まで同じ幅に見えたので購入したが、末広がりであった。仕様を見取図で詳細にしてほしい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする