HBコンテナー HB-59
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。
保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。
大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×405×320
フタなし
ネスティング高さ(mm)123
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
圧縮荷重(N[kgf])7930[810]
外寸法・奥行(mm)-
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,800 ~ / 税込 ¥ 4,180 ~ |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,000 ~ / 税込 ¥ 7,700 ~ |
離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 ~ / 税込 ¥ 8,800 ~ |
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15