岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式 B-14Ⅱ用
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
260×72
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918035
B-14 2用
1セット(100個)
B-14Ⅱ専用
クリア
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89918044
B-14 2用
1セット(500個)
B-14Ⅱ専用
クリア
¥
120,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください