岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式 RB195×90
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
注意
※商品によっては取り付けられない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917913
RB195×90
1セット(100個)
CB-S41AF、CB-S51AF、CF-S41AF、CF-S51AF、CB-S31A、CB-S41A、CB-S51A、CB-S31AT、CB-S41AT、CF-S76AF、CB-S55AS、CB-S76AS、CB-S95AS、CB-M75AS、CBSL77A、CB-S
90×195
クリア
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89917922
RB195×90
1セット(500個)
CB-S41AF、CB-S51AF、CF-S41AF、CF-S51AF、CB-S31A、CB-S41A、CB-S51A、CB-S31AT、CB-S41AT、CF-S76AF、CB-S55AS、CB-S76AS、CB-S95AS、CB-M75AS、CBSL77A、CB-S
90×195
クリア
¥
120,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください