岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式 TPプレート
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
214×62
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918053
TPプレート
1セット(100個)
TP規格コンテナー専用
62×214
クリア
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89918062
TPプレート
1セット(400個)
TP規格コンテナー専用
62×214
クリア
¥
96,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください