岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式 プレートRS152×60
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
152×60×29
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918071
プレートRS152×60
1セット(100個)
RS-BB12S、26S、40S専用
60×152
クリア
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89918087
プレートRS152×60
1セット(500個)
RS-BB12S、26S、40S専用
60×152
クリア
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください