岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレート98×68SP2.
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
98×68
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918132
プレート98×68SP2
1セット(100個)
CB/CF50シリーズ、CB/CF75シリーズ
クリア
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89918141
プレート98×68SP2
1セット(300個)
CB/CF50シリーズ、CB/CF75シリーズ
クリア
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください