岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレートNR78×61P
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
99×71×16
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918245
プレートNR78×61P
1セット(100個)
折りたたみコンテナーNRシリーズ専用
クリア
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89918254
プレートNR78×61P
1セット(500個)
折りたたみコンテナーNRシリーズ専用
クリア
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください