岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレートNR93×60SP
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
117×154×17
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918236
プレートNR93×60SP セット
折りたたみコンテナーNRシリーズ専用
クリア
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください