曜日別特売

カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレートNR98×68SP

カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレートNR98×68SP - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。

用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)123×158×17内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89918227プレートNR98×68SP セット折りたたみコンテナーNRシリーズ専用123×158クリア
40,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする