岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
スーパーボックス200
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。
目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。
スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
用途
食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
トラスコ品番
458-0869
材質
PP
有効内寸(mm)
780×540×465
外寸(mm)
880×640×515
内寸(mm)
800×560×480
圧縮荷重(N[kgf])
49000以上[5000以上]
名入れ
なし
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917633
スーパーボックス200
205
880×640×515
780×540×465
ブルー
¥
51,270
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800