曜日別特売

スーパーボックス500

スーパーボックス500 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

積み重ねができる形状で、持ち運びに便利な袋取手付です。
本体はインジェクション成型なので頑丈です。
500L本体にはフォークリフトの差し込み口があります。

用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。スタッキング折り畳み可否不可トラスコ品番458-0877材質PP有効内寸(mm)1215×740×532外寸(mm)1340×865×688内寸(mm)1230×755×550圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]名入れなし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917651スーパーボックス5004941340×865×6881215×740×532ブルー
145,320
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする