岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
トロ箱 No.100
(1件のレビュー)
用途
水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
890×540
外寸(mm)
1024×664×220
内寸(mm)
950×600×187
フタ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89933855
トロ箱 No.100
1個
100
ブルー
PP
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933864
トロ箱 No.100
1セット(3個)
100
ブルー
PP
¥
37,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~