岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
トロ箱 No.60
用途
水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
494×517
外寸(mm)
900×630×163
内寸(mm)
840×570×150
フタ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89933837
トロ箱 No.60
1個
60
ブルー
PP
¥
10,380
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933846
トロ箱 No.60
1セット(5個)
60
ブルー
PP
¥
51,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~