岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
トロ箱 No.G220深
用途
水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質
PP
フタの有無
なし
外寸(mm)
900×900×345
内寸(mm)
847×847×330
フタ
なし
名入れ
なし
有効内寸法・間口(mm)
769
有効内寸法・奥行(mm)
769
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89933916
トロ箱 No.G220深
216
900×900×345
ブルー
¥
32,710
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800