岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス B-1
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質
PP
有効内寸(mm)
560×260×344
外寸(mm)
606×300×357
内寸(mm)
570×270×351
圧縮荷重(N[kgf])
14110[1440]
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89929935
B-1
52
606×300×357
ブルー
¥
9,790
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800