岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス PC-65
自動倉庫専用に開発されたコンテナーです。
本体の分割目盛に合せて簡単に仲仕切がセット出来、バーコード対応も可能です。
材質
PP
有効内寸(mm)
617×451×230
外寸(mm)
675×500×250
内寸(mm)
625×459×240
圧縮荷重(N[kgf])
24500[2500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89929366
PC-65
1個
66
675×500×250
ブルー
¥
9,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89929375
PC-65
1セット(3個)
66
675×500×250
ブルー
¥
28,470
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~