岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス PC-65 仕切り(小)
用途
PC-65専用仕切り
色
ブルー
材質
PP
外寸(mm)
466×230×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89929384
PC-65 仕切り(小)
1個
466
230
5
¥
1,020
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89929393
PC-65 仕切り(小)
1セット(50個)
466
230
5
¥
51,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800