パーツボックス RB-28

パーツボックス RB-28 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-28 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-28 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

材質PP有効内寸(mm)499×347×146外寸(mm)567×399×166内寸(mm)511×359×160圧縮荷重(N[kgf])14110[1440]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89928605RB-281個27567×399×166イエロー
5,070
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928614RB-281セット(5個)27567×399×166イエロー
25,350
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928623RB-281個27567×399×166ブルー
5,070
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928632RB-281セット(5個)27567×399×166ブルー
25,350
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする