岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-28導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質
導電PP
有効内寸(mm)
493×343×145
外寸(mm)
565×399×166
内寸(mm)
510×358×159
特性
導電
注意
※蓋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89928641
RB-28導電
1個
26
565×399×166
ブラック
¥
8,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928657
RB-28導電
1セット(5個)
26
565×399×166
ブラック
¥
44,750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~