岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-29
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質
PP
有効内寸(mm)
480×380×147
外寸(mm)
530×420×165
内寸(mm)
488×388×159
圧縮荷重(N[kgf])
24500[2500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89928684
RB-29
1個
28
530×420×165
ブルー
¥
4,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928693
RB-29
1セット(5個)
28
530×420×165
ブルー
¥
23,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~