岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-36・23蓋導電
材質
導電PP
外寸(mm)
515×353×26
内寸(mm)
510×348×14
特性
導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89928824
RB-36・23蓋導電
1個
ブラック
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928833
RB-36・23蓋導電
1セット(20個)
ブラック
¥
54,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~