岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-36導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質
導電PP
有効内寸(mm)
446×293×249
外寸(mm)
509×343×265
内寸(mm)
458×303×258
特性
導電
注意
※フタは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89928781
RB-36導電
1個
34
509×343×265
ブラック
¥
10,380
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
89928797
RB-36導電
1セット(6個)
34
509×343×265
ブラック
¥
62,280
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
22,800
/
税込
¥
25,080
沖縄地方
数量1につき
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
離島
数量1につき
¥
48,000
/
税込
¥
52,800