岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-41導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質
導電PP
有効内寸(mm)
560×320×206
外寸(mm)
624×373×224
内寸(mm)
572×330×219
特性
導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89929165
RB-41導電
1個
39
624×373×224
ブラック
¥
9,920
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89929174
RB-41導電
1セット(5個)
39
624×373×224
ブラック
¥
49,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~