岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-14C
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質
PP
有効内寸(mm)
413×313×98
外寸(mm)
470×370×115
内寸(mm)
420×320×110
圧縮荷重(N[kgf])
19600[2000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89930784
ST-14C
1個
13
470×370×115
イエロー
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930793
ST-14C
1セット(10個)
13
470×370×115
イエロー
¥
33,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930802
ST-14C
1個
13
470×370×115
グレー
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930811
ST-14C
1セット(10個)
13
470×370×115
グレー
¥
33,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~