岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-19C
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質
PP
有効内寸(mm)
409×309×137
外寸(mm)
472×370×154
内寸(mm)
420×320×150
圧縮荷重(N[kgf])
22930[2340]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89930967
ST-19C
1個
18
472×370×154
イエロー
¥
3,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930976
ST-19C
1セット(5個)
18
472×370×154
イエロー
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930985
ST-19C
1個
18
472×370×154
グレー
¥
3,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930994
ST-19C
1セット(5個)
18
472×370×154
グレー
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~