岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-27C
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質
PP
有効内寸(mm)
409×309×187
外寸(mm)
472×370×204
内寸(mm)
420×320×200
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931003
ST-27C
1個
26
472×370×204
イエロー
¥
4,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931012
ST-27C
1セット(5個)
26
472×370×204
イエロー
¥
21,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~