岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-28B蓋-1.(ST-B蓋)
仕様
嵌合商品:ST-28B、ST-36B
材質
PP
外寸(mm)
602×402×30
内寸(mm)
596×396×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89930601
ST-28B蓋-1(ST-B蓋)
1個
イエロー
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930617
ST-28B蓋-1(ST-B蓋)
1セット(20個)
イエロー
¥
55,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930626
ST-28B蓋-1(ST-B蓋)
1個
グレー
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930635
ST-28B蓋-1(ST-B蓋)
1セット(20個)
グレー
¥
55,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~