岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-36B
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合
1200×1000サイズのパレット
材質
PP
有効内寸(mm)
534×334×188
外寸(mm)
592×392×206
内寸(mm)
544×344×200
圧縮荷重(N[kgf])
29400[3000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931125
ST-36B
1個
35
592×392×206
イエロー
¥
5,410
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931134
ST-36B
1セット(5個)
35
592×392×206
イエロー
¥
27,050
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931143
ST-36B
1個
35
592×392×206
グレー
¥
5,410
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931152
ST-36B
1セット(5個)
35
592×392×206
グレー
¥
27,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~