岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-36B導電
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです
適合
1200×1000サイズのパレット
材質
導電PP
有効内寸(mm)
536×335×189
外寸(mm)
594×393×205
内寸(mm)
546×345×199
特性
導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931186
ST-36B導電
1個
35
594×393×205
ブラック
¥
10,240
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931195
ST-36B導電
1セット(5個)
35
594×393×205
ブラック
¥
51,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~