岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-54B
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合
1200×1000サイズのパレット
材質
PP
有効内寸(mm)
534×333×285
外寸(mm)
590×389×306
内寸(mm)
544×344×295
圧縮荷重(N[kgf])
12740[1300]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931362
ST-54B
1個
52
590×389×306
ブルー
¥
6,750
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931371
ST-54B
1セット(3個)
52
590×389×306
ブルー
¥
20,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~