岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-5A
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合
1100×1100サイズのパレット
材質
PP
有効内寸(mm)
281×159×89
外寸(mm)
325×200×100
内寸(mm)
289×166×97
圧縮荷重(N[kgf])
7840[800]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931222
ST-5A
1個
4
325×200×100
イエロー
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931231
ST-5A
1セット(20個)
4
325×200×100
イエロー
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931247
ST-5A
1個
4
325×200×100
グレー
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931256
ST-5A
1セット(20個)
4
325×200×100
グレー
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~