岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-9AⅡ
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合
1100×1100サイズのパレット
材質
PP
有効内寸(mm)
310×235×110
外寸(mm)
371×282×125
内寸(mm)
317×243×120
圧縮荷重(N[kgf])
14400[1470]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89930565
ST-9A2
1個
8
371×282×125
イエロー
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930574
ST-9A2
1セット(10個)
8
371×282×125
イエロー
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930583
ST-9A2
1個
8
371×282×125
グレー
¥
2,180
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930592
ST-9A2
1セット(10個)
8
371×282×125
グレー
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~