パーツボックス TP-3101.5B

パーツボックス TP-3101.5B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(3件のレビュー)

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

材質PP有効内寸(mm)1128×290×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]名入れなし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89933322TP-3101.5B41335×1173×1491128×290×12422.5グレー
9,790
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337537TP-3101.5B-KC41335×1173×1491128×290×12422.5グレー
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,900~/税込¥3,190~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89933322
2024-06-04
用途: 道具入れ
株式会社アエリス

ハイエースDXのリアシートに下にピッタリサイズです。

対象商品 : 89933322
2020-12-24
用途: スコップ入れ
MF技研建設業・工事業

車内にスコップについた泥が落ちるのが嫌で、スコップ入れにちょうどいいサイズだったので。

1が参考にしています
対象商品 : 89933322
2020-05-19
用途: 地質ボーリングの収納
株式会社パレオ・ラボ

1mのポリカーボネート製チューブに採取した地質ボーリング試料を収納するのに適当なサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする