曜日別特売

パーツボックス TP-342.5B

パーツボックス TP-342.5B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

材質PP有効内寸(mm)458×290×219外寸(mm)503×335×241内寸(mm)468×300×229圧縮荷重(N[kgf])14710[1500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89932482TP-342.5B1個30503×335×24114.71グレー
4,570
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932491TP-342.5B1セット(5個)30503×335×24114.71グレー
22,850
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337878TP-342.5B-KC1個30503×335×24114.71グレー
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,900~/税込¥3,190~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする