曜日別特売

パーツボックス TP-342B

パーツボックス TP-342B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-342B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(2件のレビュー)

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89932446TP-342B1個24335×503×195458×290×17315.2グレー
3,510
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89932455TP-342B1セット(6個)24335×503×195458×290×17315.2グレー
21,060
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337817TP-342B-KC1個24335×503×195458×290×17315.2グレー
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥22,800/税込¥25,080
沖縄地方数量1につき¥42,000/税込¥46,200
離島数量1につき¥48,000/税込¥52,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89932446
2017-10-09
用途: 冷凍したものを入れるため
飲食業

丈夫で軽くて最高です。
強いて、あげれば
内径と外径の差がもう少しタイトだと嬉しいです
ボックスとボックスの間にデッドスペースが出てしまいます。

対象商品 : 89932455
2017-10-30
用途: 製品の出荷容器

商品の仕様については概ね不満はないが、メーカーの体制に疑問を感じる。また、注文窓口となっているモノタロウさんの対応にも不満である。
何度かリピート注文しているがいずれも納期、納入時に対する不具合が三度。
最初は欠品。6個セットの注文を4組注文したが、1セットのみ5個しか入っていなかった。問い合わせフォームよりクレームをあげたが、なんの返信もなく足りなかった分を送ってきただけ。
2回目は納期遅れ。「当日出荷」の商品のはずが、注文翌日になっても『出荷完了』とならない。電話で問い合わせたところ、「メーカー直送のためお返事は遅れるかもしれない」とのこと。待てど暮らせど状況は変わらず連絡もないので再び電話連絡。大手宅配便などの当日出荷分は締め切られる時間も過ぎているのに、この日に出荷できるのかどうかもわからない。あわてて、付き合いのある地元商社に在庫をあたってもらったが仕様、色調の異なる“TP-342”しかない。しかたなく取り寄せたが、翌日、何もなかったかのようにモノタロウ注文分が届く。
3回目も納期遅れ。注文翌日に『注文受付中』、しばらくすると2週間先の日付で出荷予定、との表示。前回のこともあり信用できないので、地元商社に手配。色調が異なるが、在庫があったので取り寄せることに。(週末を挟み)朝出勤時に「出荷完了のご連絡」FAX。2週間後の出荷予定は何だったのか?
対応がいい加減すぎます。
他社注文の不要在庫、弁済していただけますか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする