曜日別特売

パーツボックス TP-342B透明

パーツボックス TP-342B透明 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-342B透明 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89932421TP-342B透明1個24335×503×195458×290×17315.2クリア
3,570
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
89932437TP-342B透明1セット(6個)24335×503×195458×290×17315.2クリア
24,780
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47337564TP-342B透明-KC1個24335×503×195458×290×17315.2クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47337564TP-342B透明-KC89932421TP-342B透明TP-342B透明-KC パーツボックス TP-342B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89932421パーツボックス TP-342B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)1個
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする