岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-343B透明
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質
PP
有効内寸(mm)
458×290×265
外寸(mm)
503×335×288
内寸(mm)
468×300×275
圧縮荷重(N[kgf])
13750[1400]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89932403
TP-343B透明
1個
36
335×503×288
458×290×265
13.7
クリア
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932412
TP-343B透明
1セット(5個)
36
335×503×288
458×290×265
13.7
クリア
¥
29,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337580
TP-343B透明-KC
1個
36
335×503×288
458×290×265
13.7
クリア
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
~
/
税込
¥
3,190
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~