岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-34蓋
用途
TP規格コンテナー蓋
材質
PP
外寸(mm)
512×344×24
内寸(mm)
505×338×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89933015
TP-34蓋
1個
ナチュラル
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933024
TP-34蓋
1セット(20個)
ナチュラル
¥
39,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933051
TP-34蓋
1個
グレー
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933067
TP-34蓋
1セット(20個)
グレー
¥
41,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~