岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-34蓋(ロック付)
用途
TP規格コンテナー蓋
材質
PP
外寸(mm)
512×351×24
内寸(mm)
505×338×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89933076
TP-34蓋(ロック付)
1個
クリア
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933085
TP-34蓋(ロック付)
1セット(20個)
クリア
¥
52,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933094
TP-34蓋(ロック付)
1個
グレー
¥
2,540
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933103
TP-34蓋(ロック付)
1セット(20個)
グレー
¥
50,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~