岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-34蓋透明
用途
TP規格コンテナー蓋
材質
PP
外寸(mm)
512×344×24
内寸(mm)
505×338×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89933033
TP-34蓋透明
1個
クリア
¥
2,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933042
TP-34蓋透明
1セット(20個)
クリア
¥
42,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~