岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TPO-46蓋
材質
PP
外寸(mm)
679×512×24
内寸(mm)
673×505×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89933496
TPO-46蓋
1個
TPO-462、TPO-462.5
ナチュラル
¥
3,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933505
TPO-46蓋
1セット(20個)
TPO-462、TPO-462.5
ナチュラル
¥
79,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933514
TPO-46蓋
1個
TPO-462、TPO-462.5
クリア
¥
4,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933523
TPO-46蓋
1セット(20個)
TPO-462、TPO-462.5
クリア
¥
84,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933532
TPO-46蓋
1個
TPO-462、TPO-462.5
グレー
¥
3,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933541
TPO-46蓋
1セット(20個)
TPO-462、TPO-462.5
グレー
¥
79,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~