岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックスRH-16A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質
PP
モジュール
Aタイプ
有効内寸(mm)
442×298×105
外寸(mm)
508×352×120
内寸(mm)
454×310×115
内容量
1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89923705
RH-16A
14
508×352×120
ブルー
¥
10,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000