岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックスRH-64B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質
PP
モジュール
Bタイプ
有効内寸(mm)
541×371×300
外寸(mm)
614×432×315
内寸(mm)
556×386×310
内容量
1セット(3個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89923784
RH-64B
63
614×432×315
ブルー
¥
11,610
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
沖縄地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400